Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 3310, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 44.4 mm

NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3310 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

NSK:3310
Rubix:17686
gyártó:3310J N
EAN:00029176011566
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség44.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : NSK 3310J Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads

Erősségek

High Quality Steel  - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls  - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways  - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals  - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages  - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured  - 100% testing ensures total product quality

Alkalmazások

commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1890 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség44.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat3310..
Ketrecacél
Referencia sebesség4000 rpm
Sebesség limit5300 rpm
Szög32 °
Pontosságp0 (normal / abec 1)
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r98300 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr87600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban