Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7209-B-XL-MP-UA, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 19 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:7209-B-XL-MP-P6-UA
FAG:7209-B-XL-MP-UA
Rubix:556666
gyártó:0191149230000
EAN:4012801166058
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7209-B-XL-MP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)19x85x85 mm
Logisztikai Tömeg470 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség8000 rpm
Sebesség limit14300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r27000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr40000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban