Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7217-B-XL-JP-UO, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 85 mm | Szélesség: 28 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7217-B-XL-JP-UO
Rubix:554087
gyártó:0191157840000
EAN:4026677730091


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 85 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 28 mm |
Termék leírás : FAG 7217-B-XL-JP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1900 g |
| Belső átmérő | 85 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 28 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 4750 rpm |
| Sebesség limit | 5900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 86000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 97000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre