Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7222-B-XL-TVP-UO, Külső átmérő: 200 mm | Belső átmérő: 110 mm | Szélesség: 38 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7222-B-XL-TVP-UO
Rubix:221080
gyártó:0167256620000
EAN:4012801283137


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 110 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 38 mm |
Termék leírás : FAG 7222-B-XL-TVP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Erősségek
Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 38x200x200 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 4440 g |
| Belső átmérő | 110 mm |
| Külső átmérő | 200 mm |
| Szélesség | 38 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 3950 rpm |
| Sebesség limit | 4350 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 154000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 167000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre