Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7303-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 14 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7303-B-XL-TVP-UA
Rubix:557077
gyártó:0191166670000
EAN:4054372837067
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő17 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7303-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)14x47x47 mm
Logisztikai Tömeg118 g
Belső átmérő17 mm
Külső átmérő47 mm
Szélesség14 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség12800 rpm
Sebesség limit21600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r9000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr18700 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban