Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7306-B-XL-TVP-P5-UA, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 19 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7306-B-XL-TVP-P5-UA
Rubix:583845
gyártó:0191169690000
EAN:4012801166379


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
Termék leírás : FAG 7306-B-XL-TVP-P5-UA
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 342 g |
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 19 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 8600 rpm |
| Sebesség limit | 13500 rpm |
| Pontosság | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 22100 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 37500 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre