Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7307-B-XL-MP, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 21 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7307-B-XL-MP
Rubix:279348
gyártó:0167259300000
EAN:4012801166416
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7307-B-XL-MP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP, single row, X-life, solid brass cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)21x80x80 mm
Logisztikai Tömeg510 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség21 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-mp
Ketrecsárgaréz
Referencia sebesség7900 rpm
Sebesség limit15500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r27500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr45500 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban