Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak NSK 3208B-2ZNRTN, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 30.2 mm
NSK Double Row Angular Contact Ball Bearing: 3208 Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
NSK:3208B-2ZNRTN
Rubix:52215




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 30.2 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 3208B-2ZNRTN [NSK]
NSK offers one of the most comprehensive ranges of Angular Contact Ball Bearings which have been designed to meet original equipment manufacturers' demanding requirements. These bearings have a contact angle which enables them to withstand significant axial loads in one direction together with radial loads
Erősségek
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Alkalmazások
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 30.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 3208.. |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 5600 rpm |
| Sebesség limit | 7500 rpm |
| Szög | 25 ° |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 48000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre