Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7314 BEGBY, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 35 mm
Angular Contact Ball Bearing 73.. Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7314 BEGBY
Rubix:220309
gyártó:87494
EAN:7316577150851




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 35 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 7314 BEGBY [SKF]
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
- Accommodate relatively high radial loads and large unilateral axial loads
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 2666 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 35 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73be |
| Referencia sebesség | 5300 rpm |
| Sebesség limit | 5300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 90000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 119000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre