Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG B71905-E-T-P4S-DBM, Külső átmérő: 42 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 9 mm
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:B71905-E-T-P4S-DBM
Rubix:553584
Termék leírás : FAG B71905-E-T-P4S-DBM Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 42 mm |
| Szélesség | 9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
