Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3210-BD-XL-2HRS, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 30.2 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3210-BD-XL-2HRS
Rubix:550632
gyártó:0826930130000
EAN:4054364555559


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 30.2 mm |
Termék leírás : FAG 3210-BD-XL-2HRS Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 700 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 30.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 32..-bd-xl-2hrs |
| Sebesség limit | 5900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 44000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 53000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető