Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3304 A/C3, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 22.2 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:3304 A/C3
Rubix:541822
gyártó:162109
EAN:7316571821870
SKF ANGULAR CONTACT BALL BEARING DOUBLE-ROW 3304 A/C3

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő20 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség22.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 3304 A/C3 ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22,2x52x52 mm
Logisztikai Tömeg221 g
Belső átmérő20 mm
Külső átmérő52 mm
Szélesség22.2 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Sorozat33a
Referencia sebesség13000 rpm
Sebesség limit13000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r14600 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr23600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban