Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3215-B-2RSR-TVH, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 75 mm | Szélesség: 41.3 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:3215-2RS
FAG:3215-B-2RSR-TVH
Rubix:573520
gyártó:0392522990000
EAN:4012802504675
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség41.3 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3215-B-2RSR-TVH – Kétsoros ferde hatásvonalú golyóscsapágy, 75×130×41,3 mm, 25° érintkezési


Angular contact ball bearing 32..-B-2RSR-TVH, double row, seals, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1939 g
Belső átmérő75 mm
Külső átmérő130 mm
Szélesség41.3 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat32..-b-2rsr-tvh
Ketrecpoliamid
Sebesség limit2900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r85000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr88000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban