Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3307 A-2ZTN9/MT33, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 34.9 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:3307 A-2ZTN9/MT33
Rubix:47117
gyártó:38204
EAN:7316570796520


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 34.9 mm |
Termék leírás : SKF 3307 A-2ZTN9/MT33 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- Accommodate very high axial loads in both directions, radial loads, and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 34,9x80x80 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 740 g |
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 34.9 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 33a |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 8500 rpm |
| Sebesség limit | 8500 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 38000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 54000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre