Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7312-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 130 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 31 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7312-B-XL-TVP-UA
Rubix:216172
gyártó:0167262000000
EAN:4012801207638


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 60 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
Termék leírás : FAG 7312-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 31x130x130 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 1825 g |
| Belső átmérő | 60 mm |
| Külső átmérő | 130 mm |
| Szélesség | 31 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 5300 rpm |
| Sebesség limit | 7000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 69000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 96000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre