Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3304 A-2RS1TN9/W64, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 20 mm | Szélesség: 22.2 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:3304 A-2RS1TN9/W64
Rubix:230868
gyártó:81713
EAN:07316571070018


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 20 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 22.2 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 3304 A-2RS1TN9/W64 [SKF]
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads and large axial loads in both directions
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 220 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 20 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 22.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 3304 |
| Ketrec | poliamid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre