Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7207-B-XL-TVP-UO, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 17 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7207-B-XL-TVP-UO
Rubix:557990
gyártó:0191147880000
EAN:4012801165976


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
Termék leírás : FAG 7207-B-XL-TVP-UO Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 295 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 17 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 72..-b-xl-tvp |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 9600 rpm |
| Sebesség limit | 13400 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 19000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 30000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető