Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3307-BD-XL-2Z-C3, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 34.9 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3307-BD-XL-2Z-C3
Rubix:551404
gyártó:0816681630030
EAN:4047643336130


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 35 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 34.9 mm |
Termék leírás : FAG 3307-BD-XL-2Z-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 736 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 35 mm |
| Külső átmérő | 80 mm |
| Szélesség | 34.9 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 33..-bd-xl-2z |
| Referencia sebesség | 8100 rpm |
| Sebesség limit | 6800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 36500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 55000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre