Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3212-BD-XL-2Z-C3, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 60 mm | Szélesség: 36.5 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3212-BD-XL-2Z-C3
Rubix:551430
gyártó:0816650910030
EAN:4064328179516
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség36.5 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3212-BD-XL-2Z-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1301 g
Belső átmérő60 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség36.5 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítéskét fém pajzs
Sorozat32..-bd-xl-2z
Referencia sebesség6700 rpm
Sebesség limit4750 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r64000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr75000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban