Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3306-BD-XL-2Z, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 30 mm | Szélesség: 30.2 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3306-BD-XL-2Z
Rubix:551410
gyártó:0816676200000
EAN:4047643336079


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 30 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 30.2 mm |
Termék leírás : FAG 3306-BD-XL-2Z Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 559 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 30 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 30.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 33..-bd-xl-2z |
| Referencia sebesség | 8500 rpm |
| Sebesség limit | 7800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 29500 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 43000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre