Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3310-BD-XL-2Z, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 44.4 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3310-BD-XL-2Z
Rubix:551393
gyártó:0816704940000
EAN:4047643336215


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 44.4 mm |
Termék leírás : FAG 3310-BD-XL-2Z Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z, double row, X-life, shields, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 110 mm |
| Szélesség | 44.4 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 33..-bd-xl-2z |
| Referencia sebesség | 6300 rpm |
| Sebesség limit | 4900 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 70000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 93000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre