Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3310-BD-XL-2HRS, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 44.4 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3310-BD-XL-2HRS
Rubix:551395
gyártó:0822658520000
EAN:4054366900838
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség44.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3310-BD-XL-2HRS Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1820 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség44.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat33..-bd-xl-2hrs
Sebesség limit4900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r70000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr93000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban