Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3311-BD-XL-C3, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 55 mm | Szélesség: 49.2 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3311-BD-XL-C3
Rubix:551386
gyártó:0713249760030
EAN:4012802671759


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 49.2 mm |
Termék leírás : FAG 3311-BD-XL-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 2350 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 49.2 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 33..-bd-xl |
| Referencia sebesség | 5900 rpm |
| Sebesség limit | 5800 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 88000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 116000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre