Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7213-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 23 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7213-B-XL-TVP-UA
Rubix:557824
gyártó:0167253870000
EAN:4012801166195
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7213-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Erősségek

Very low misalignment capability. Supports high radial and axial loads. Axial positioning in both directions when used in pairs.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)23x120x120 mm
Logisztikai Tömeg1085 g
Belső átmérő65 mm
Külső átmérő120 mm
Szélesség23 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat72..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség5700 rpm
Sebesség limit7600 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r55000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr71000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban