Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 305286 D, Külső átmérő: 225 mm | Belső átmérő: 150 mm | Szélesség: 73 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:305286 D
Rubix:540535
gyártó:37201
EAN:7316577008046


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 150 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 73 mm |
Termék leírás : SKF 305286 D ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9745 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 150 mm |
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 73 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | non |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 1700 rpm |
| Sebesség limit | 2000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 265000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 182000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre