Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3205-BD-XL-2HRS, Külső átmérő: 52 mm | Belső átmérő: 25 mm | Szélesség: 20.6 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3205-BD-XL-2HRS
Rubix:551460
gyártó:0822712590000
EAN:4064327676825


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 25 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 20.6 mm |
Termék leírás : FAG 3205-BD-XL-2HRS Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 180 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 25 mm |
| Külső átmérő | 52 mm |
| Szélesség | 20.6 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | két gumi tömítés |
| Sorozat | 32..-bd-xl-2hrs |
| Sebesség limit | 10700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 15200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 22000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre