Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3209-BD-XL-2HRS, Külső átmérő: 85 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 30.2 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3209-BD-XL-2HRS
Rubix:550634
gyártó:0826915410000
EAN:4064328179561
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség30.2 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3209-BD-XL-2HRS Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg644 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő85 mm
Szélesség30.2 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét gumi tömítés
Sorozat32..-bd-xl-2hrs
Sebesség limit6300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r39000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr50000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban