Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH, Külső átmérő: 35 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 15.9 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3202-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:552301
gyártó:0647981780000
EAN:4064327933645
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség15.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3202-BD-XL-2Z-TVH Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg65 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő35 mm
Szélesség15.9 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét fém pajzs
Sorozat32..-bd-xl-2z-tvh
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség18500 rpm
Sebesség limit16700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r7400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr12600 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban