Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3302-BD-XL-TVH, Külső átmérő: 42 mm | Belső átmérő: 15 mm | Szélesség: 19 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:3302-BD-XL-TVH
Rubix:552255
gyártó:0641312970000
EAN:4064327818249
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő15 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség19 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3302-BD-XL-TVH Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg124 g
Belső átmérő15 mm
Külső átmérő42 mm
Szélesség19 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat33..-bd-xl-tvh
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség12100 rpm
Sebesség limit18400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r10400 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr17000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban