Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7219-B-XL-TVP-UB, Külső átmérő: 170 mm | Belső átmérő: 95 mm | Szélesség: 32 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7219-B-XL-TVP-UB
Rubix:550393
gyártó:0882827080000
EAN:4054372618079
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség32 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7219-B-XL-TVP-UB Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 72..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Belső átmérő95 mm
Külső átmérő170 mm
Szélesség32 mm
Sorozat72..-b-xl-tvp
Ketrecműanyag
Súly2.64 kg
Referencia sebesség4450 rpm
Sebesség limit5200 rpm
Szög40 °
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r106000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr123000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban