Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7317-B-XL-TVP-UA, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 85 mm | Szélesség: 41 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

FAG:7317-B-XL-TVP-UA
Rubix:209366
gyártó:0167264130000
EAN:4012801207836
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő85 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség41 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 7317-B-XL-TVP-UA Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 73..-B-XL-TVP, single row, X-life, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg4620 g
Belső átmérő85 mm
Külső átmérő180 mm
Szélesség41 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat73..-b-xl-tvp
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség4100 rpm
Sebesség limit4900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r138000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr167000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban