Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3310-BD-XL-2Z-TVH, Külső átmérő: 110 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 44.4 mm

Angular contact ball bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Lecserélt ref.:-T-3310-2Z
FAG:3310-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:552222
gyártó:0632859750000
EAN:4012802405101
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség44.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : FAG 3310-BD-XL-2Z-TVH Ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2Z-TVH, double row, X-life, shields, plastic cage

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg1750 g
Belső átmérő50 mm
Külső átmérő110 mm
Szélesség44.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítéskét fém pajzs
Sorozat33..-bd-xl-2z-tvh
Ketrecpoliamid
Referencia sebesség6300 rpm
Sebesség limit4900 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r70000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr93000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban