Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 7301-B-XL-JP, Külső átmérő: 37 mm | Belső átmérő: 12 mm | Szélesség: 12 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:7301-B-XL-JP
Rubix:556027
gyártó:0167257780000
EAN:4054372871788


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 12 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 12 mm |
Termék leírás : FAG 7301-B-XL-JP Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 73..-B-XL-JP, single row, X-life, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 66 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 12 mm |
| Külső átmérő | 37 mm |
| Szélesség | 12 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 73..-b-xl-jp |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 16300 rpm |
| Sebesség limit | 28000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 5300 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 12200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre