Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 7414 BCBM, Külső átmérő: 180 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 42 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7414 BCBM
Rubix:541340
gyártó:104165
EAN:7316571267173


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 42 mm |
Termék leírás : SKF 7414 BCBM ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 42x180x180 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 5432 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 180 mm |
| Szélesség | 42 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 74b |
| Ketrec | sárgaréz |
| Referencia sebesség | 4800 rpm |
| Sebesség limit | 6300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 127000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 159000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre