Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3307 A/C3, Külső átmérő: 80 mm | Belső átmérő: 35 mm | Szélesség: 34.9 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:3307 A/C3
Rubix:222633
gyártó:98555
EAN:7316571185521
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség34.9 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 3307 A/C3 ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- Accommodate very high axial loads in both directions, radial loads, and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Separable design means outer ring with ball and cage assemblies can be mounted independently of the inner ring halves

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)34,9x80x80 mm
Logisztikai Tömeg755,7 g
Belső átmérő35 mm
Külső átmérő80 mm
Szélesség34.9 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Sorozat33a
Referencia sebesség8500 rpm
Sebesség limit8500 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r38000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr54000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban