Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3216 A, Külső átmérő: 140 mm | Belső átmérő: 80 mm | Szélesség: 44.4 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:3216 A
Rubix:204187
gyártó:37918
EAN:7316570816327
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség44.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 3216 A ferde hatásvonalú golyóscsapágy


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)44,4x140x140 mm
Logisztikai Tömeg2350 g
Belső átmérő80 mm
Külső átmérő140 mm
Szélesség44.4 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Sorozat32a
Referencia sebesség5000 rpm
Sebesség limit4300 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r95000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr106000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban