Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3314 A-2ZTN9/C3VT113, Külső átmérő: 150 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 63.5 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:3314 A-2ZTN9/C3VT113
Rubix:494066
gyártó:234781
EAN:7316572565872


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 63.5 mm |
Termék leírás : SKF 3314 A-2ZTN9/C3VT113 ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4416 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 150 mm |
| Szélesség | 63.5 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | két fém pajzs |
| Sorozat | 33a |
| Ketrec | poliamid |
| Referencia sebesség | 4300 rpm |
| Sebesség limit | 4300 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 125000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 163000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre