Precizíós/orsó csapágyak SKF 7218 CD/P4ADGA, Belső átmérő: 90 mm | Külső átmérő: 160 mm | Szélesség: 30 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:7218 CD/P4ADGA
Rubix:541021
gyártó:45630
EAN:7316576625466


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 90 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SKF 7218 CD/P4ADGA ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Erősségek
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 4430 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 90 mm |
| Külső átmérő | 160 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 7218 |
| Pontosság | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre