Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak SKF 3309 A/C3, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 45 mm | Szélesség: 39.7 mm

Angular Contact Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:3309 A/C3
Rubix:46094
gyártó:38237
EAN:7316571181653
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség39.7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyOscsapágyak 3309 A/C3 [SKF]


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.

Erősségek

- High-speed capability
- Accommodate relatively high radial loads, high axial loads in both directions and tilting moments
- Suitable where a stiff bearing arrangement is required
- Require less axial space than equivalent pair of single row angular contact ball bearings

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)39,7x100x100 mm
Logisztikai Tömeg1290 g
Belső átmérő45 mm
Külső átmérő100 mm
Szélesség39.7 mm
A csapágyhézag típusac3
Tömítésnyisd ki
Sorozat33a
Referencia sebesség7500 rpm
Sebesség limit6700 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r53000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr75000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban