Négypont érintkezésű golyóscsapágyak SKF QJ 240 N2MA/C3, Külső átmérő: 360 mm | Belső átmérő: 200 mm | Szélesség: 58 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:QJ 240 N2MA/C3
Rubix:538302
EAN:7316571186733




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 200 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Termék leírás : SKF QJ 240 N2MA/C3 négypont érintkezésu golyóscsapágy
Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads.
The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
SKF four-point mounting
Erősségek
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 27600 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 200 mm |
| Külső átmérő | 360 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre