Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak Timken 7303 WC1, Külső átmérő: 47 mm | Belső átmérő: 17 mm | Szélesség: 14 mm
Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
Timken:7303 WC1
Rubix:218154
EAN:0087796046504


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 7303W C1 [TIMKEN]
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 47 mm |
| Szélesség | 14 mm |
| A csapágyhézag típusa | c1 |
| Sorozat | 7300 |
| Ketrec | acél |
| Súly | 0.118 kg |
| Referencia sebesség | 10930 rpm |
| Sebesség limit | 12490 rpm |
| Szög | 20 ° |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 9200 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 20200 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre