Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak FAG 3213-BD-XL-C3, Külső átmérő: 120 mm | Belső átmérő: 65 mm | Szélesség: 38.1 mm
Angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:3213-BD-XL-C3
Rubix:551424
gyártó:0712162860030
EAN:4064328202634


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 65 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
Termék leírás : FAG 3213-BD-XL-C3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágy
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Angular contact ball bearing 32..-BD-XL, double row, X-life, steel sheet metal cage
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 1670 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 65 mm |
| Külső átmérő | 120 mm |
| Szélesség | 38.1 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Sorozat | 32..-bd-xl |
| Referencia sebesség | 6000 rpm |
| Sebesség limit | 5700 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 77000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 86000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre