Amerikai szabvány görgőslánc Tsubaki RS200 1 RP (P=2-1/2'')

ANSI G8 Standard Roller Chain

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS200 1 RP (P=2-1/2'')
Rubix:10301523
gyártó:0120200000-M3.05
EAN:8718472781205
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánctávolság63.5 mm
Profilsimplex (1)
ISO-kód40a-1
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS200-1 ANSI G8 Görgoslánc - 0120200000-M3.05


Pursuing the ultimate in quality, Tsubaki has created the world's highest standard of roller chain. Tsubaki G8 ANSI RS Roller Chain set the bar higher with design innovations that deliver solid results!Tsubaki ANSI G8 is enhanced with the following advantages:
- Lube Groove Bush to hold oil at the point of contact, where the chain needs it most, providing an internal reservoir for lubricant. The result is a chain that lasts longer with lower maintenance costs over the lifetime of the chain. Lube Groove Bush is available in sizes RS80 through RS140.
- Seamless Bush with a very precise cylindrical profile and surface finishing resulting in better surface contact between the pin and bush, and improved lubricant retention.
- Ring Coin connecting link allows the chain to be specified up to its full kW rating.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg50260 g
Lánctávolság63.5 mm
Profilsimplex (1)
ISO-kód40a-1
Sorozatrs roller chain (g8 series)
Súly50.26 kg
AlapértelmezettANSI G8; ISO 606
Csavarhossz87.3 mm
Min. szakítószilárdság427 kN
Lemezmagasság60.3 mm
Lemez típusakerek
Lánc hossza3.05 m
Láncasa 200-1
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre