Összekötőszem lánchoz Tsubaki RSD80 LAMBDA NEPTUNE CL (P=1'') (CP

ANSI LAMBDA Neptune Chain

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RSD80 LAMBDA NEPTUNE CL (P=1'') (CP
Rubix:10417001
gyártó:72216080002
EAN:8718472786415
brand logo

Műszaki összefoglalás

Lánc80-1
Lánctávolság25.4 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS80-LMD NEPTUNE 1 ANSI LAMBDA Patentszem - 72216080002


ANSI Lambda Neptune™ Chain is a Tsubaki ANSI Lambda chain that has undergone a special surface treatment. The link plates have a special two stage layer applied in order to provide the maximum protection from the operating or environmental conditions. This chain is suitable for use in applications that are subject to akaline cleaning and environments exposed to seawater, acid-rain and other adverse weather conditions. This chain does not contain any chemically hazardous substances such as Hexavalent Chromium, Lead, Cadmium and Mercury as regulated by RoHS.

Technikai információk


Jellemzők
Lánc80-1
Lánctávolság25.4 mm
Súly2000 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre