Összekötőszem lánchoz Tsubaki RS60 NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)

ANSI Neptune Connecting Link

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tsubaki:RS60 NEPTUNE 1 CL (P=3/4'') (SC)
Rubix:10301614
gyártó:70150060002
EAN:8718472782493
brand logo

Műszaki összefoglalás

Láncansi neptune™ kette
Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TSUBAKI RS60 NEPTUNE 1 ANSI Patentszem - 70150060002


ANSI Neptune™ Chain is a Tsubaki ANSI chain that has undergone a special surface treatment. The link plates, bushes and pins have a special three stage layer applied in order to provide the maximum protection from the operating or environmental conditions. (Spring clips are SUS301). Neptune™ Rollers have a special coating designed to resist the corrosive conditions as well as the severe dynamic contact between roller and sprocket. This chain is suitable for use in environments exposed to seawater, acid-rain and other adverse weather conditions. This chain does not contain any chemically hazardous substances such as Hexavalent Chromium, Lead, Cadmium and Mercury as regulated by RoHS.

Technikai információk


Jellemzők
Láncansi neptune™ kette
Lánctávolság19.05 mm
Profilsimplex (1)
Súly29.2 g
Hengerátmérő11.91 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre