Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak INA DKLFA40140-2RS, Külső átmérő: 90 mm | Belső átmérő: 40 mm | Szélesség: 60 mm
Axial angular contact ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
INA:DKLFA40140-2RS
Rubix:253091
gyártó:0068571670000
EAN:4012802440430


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak DKLFA40140-2RS [IN
Angular contact ball bearing units DKLFA..-2RS, double direction, for screw mounting, lip seals on both sides, with flattened flange
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 3480 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | dklfa..-2rs |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 149000 N |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 72000 N |
| Tömítés | két gumi tömítés |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre