Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak SKF NKIB 5914, Külső átmérő: 100 mm | Belső átmérő: 70 mm | Szélesség: 45 mm
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NKIB 5914
Rubix:226977
gyártó:14363
EAN:7316570688672


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 70 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 45 mm |
Termék leírás : Tugörgos ferde hatásvonalú golyOscsapágyak NKIB 5914 [SKF]
These bearings consist of a radial needle roller bearing combined with an angular contact ball bearing. Together they can accommodate both heavy radial loads and light axial loads in both directions. In addition, they can operate at high speeds. Their low cross-sectional height makes the bearings particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space.
Erősségek
- Accommodate both radial and axial loads
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 45x100x100 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 985 g |
| Belső átmérő | 70 mm |
| Külső átmérő | 100 mm |
| Szélesség | 45 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | nkib |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre