Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak SKF NKIA 5910, Külső átmérő: 72 mm | Belső átmérő: 50 mm | Szélesség: 30 mm
Combined Needle Roller / Angular Contact Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NKIA 5910
Rubix:543763
gyártó:14339
EAN:7316570195538


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 50 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 30 mm |
Termék leírás : SKF NKIA 5910 tugörgos csapágy
These bearings consist of a radial needle roller bearing combined with an angular contact ball bearing. Together they can accommodate both heavy radial loads and light axial loads in one direction. In addition, they can operate at high speeds. Their low cross-sectional height makes the bearings particularly suitable for applications where other types of locating bearing arrangements occupy too much space.
Erősségek
- Accommodate radial loads and axial loads in one direction
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design
- High load carrying capacity
- High-speed capability
- Low cross section
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 30x72x72 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 380 g |
| Belső átmérő | 50 mm |
| Külső átmérő | 72 mm |
| Szélesség | 30 mm |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Sorozat | nkia |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre