Referencia
INA:AS4060
Rubix:28188
gyártó:0000195850000
EAN:4012802370782


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 60 mm |
Termék leírás : INA AS4060 Axiális (támasztó) tugörgos csapágy
Axial bearing washers, suitable for AXK and K811, to DIN 5405-3/ISO 303
Alkalmazások
Washer shaft or housing washer. Suitable for axial needle cages AXK and K811 series.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 1x60x60 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 12 g |
| Belső átmérő | 40 mm |
| Külső átmérő | 60 mm |
| Szélesség | 60 mm |
| Sorozat | as |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre