Referencia
SKF:GS 81111
Rubix:204336
gyártó:7977
EAN:7316577009913

Termék leírás : Axiális hengergörgos csapágyak GS 81111 [SKF]
Roller bearing Cylindrical thrust Cylindrical
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 5x78x78 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 82 g |
| Belső átmérő | 57 mm |
| Külső átmérő | 78 mm |
| Szélesség | 5 mm |
| Sorozat | gs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
